ハーフェレ
ガラス扉用ハンドル アルミニウム 905.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
仕上
シルバー色アルマイト加工
ステンレス色アルマイト加工
シルバー色アルマイト加工
寸法A(mm)
200
200
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76984453
品番
905.01.161
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。ガラス扉用 (クリアガラスのみ対応、フロストガラスは不適)
用途
ガラス扉
寸法A(mm)
200
幅(mm)
10
厚さ(mm)
15
取付
接着固定、両面テープはハンドルに取付け済み
仕上
シルバー色アルマイト加工
材質
アルミニウム
取手
取手
注意
※取り付けは接着固定、両面接着テープはハンドルに取付済みです。