曜日別特売

ガラス扉用ハンドル アルミニウム 905.01タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上シルバー色アルマイト加工
寸法A(mm)400
内容量1個注文コード76984478品番905.01.171
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

控えめなデザインのハンドルです。ガラス扉用 (クリアガラスのみ対応、フロストガラスは不適)

用途ガラス扉寸法A(mm)400幅(mm)10厚さ(mm)15取付接着固定、両面テープはハンドルに取付け済み仕上シルバー色アルマイト加工材質アルミニウム取手取手
注意
※取り付けは接着固定、両面接着テープはハンドルに取付済みです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする