曜日別特売
235.88.630 カムロック ナット固定 ストレートカム ハーフェレ 76985013

235.88.630 カムロック ナット固定 ストレートカム ハーフェレ 76985013
235.88.630 カムロック ナット固定 ストレートカム ハーフェレ 76985013

カムロック ナット固定 ストレートカム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様回転方向:カム90°(リバーシブル)、キー180°、B(C・E・H)注文コード76985013品番235.88.630
参考基準価格(税別)¥718販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み

セット内容
カムロック 1 個
ロックワッシャー 1 個
ロックカム (取付済) 1 個
固定ナット (取付済) 1 個
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用適合扉厚(mm)22取付付属六角ナットでネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金左右区別B 右回し 扉厚22mm以下仕様回転方向:カム90°(リバーシブル)、キー180°、B(C・E・H)
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする