ハーフェレ
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:61-006、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注文コード
76987278
品番
210.51.606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,720
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、
用途
サイモロックケースに使用。
セット内容
シリンダー錠 1 個
キー 2 個
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:61-006、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※マスターキーシステムには対応していません。