曜日別特売
210.51.610 ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付 ハーフェレ 76987314

ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:61-010、ロックシステム:6枚プレートタイプ注文コード76987314品番210.51.610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,720

簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、

用途
サイモロックケースに使用。
セット内容
シリンダー錠 1 個
キー 2 個
仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:61-010、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※マスターキーシステムには対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする