ハーフェレ
プロファイルロッド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76988294
品番
239.81.930
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エクステンションロック用アクセサリー、
用途
エクステンションロック用
移動距離(mm)
16
扉高さ(mm)
2000
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ソリッドタイプ