曜日別特売
245.11.530 マグネットラッチ NF ハーフェレ 76988757

245.11.530 マグネットラッチ NF ハーフェレ 76988757
245.11.530 マグネットラッチ NF ハーフェレ 76988757

マグネットラッチ NF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
仕上グレー
内容量1個注文コード76988757品番245.11.530
参考基準価格(税別)¥739販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

マグネット式の面付プッシュラッチです。

用途扉の取付け適合扉質量(kg)0.8-6.5仕上グレー材質POM樹脂等仕様蹴り出し量:15mm
注意
※マグネットラッチNF1個当たりマグネットラッチNF用プレート1個(品番 245.11.631/245.11.632)を別途ご注文ください。ラッチ本体の固定にはナベ頭木ネジΦ4.0×16mm 、プレート穴有の固定には皿木ネジΦ3.5×12mm を使用し、マグネット部がプレート穴有を固定するネジ頭に重ならない様にしてください。ラッチ本体とプレートは必ず一緒に使用してください。マグネットラッチ NF 1 個当たりマグネットラッチ NF 用プレート 1 個を別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする