ハーフェレ
マグネットラッチ NF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
仕上
白
グレー
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76988766
品番
245.11.730
参考基準価格(税別)
¥739
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途
扉の取付け
適合扉質量(kg)
0.8-6.5
仕上
白
材質
POM樹脂等
仕様
蹴り出し量:15mm
注意
※マグネットラッチNF1個当たりマグネットラッチNF用プレート1個(品番 245.11.631/245.11.632)を別途ご注文ください。ラッチ本体の固定にはナベ頭木ネジΦ4.0×16mm 、プレート穴有の固定には皿木ネジΦ3.5×12mm を使用し、マグネット部がプレート穴有を固定するネジ頭に重ならない様にしてください。ラッチ本体とプレートは必ず一緒に使用してください。マグネットラッチ NF 1 個当たりマグネットラッチ NF 用プレート 1 個を別途ご注文ください。