ハーフェレ
ミニフィックス連結ボルト S300 下穴5mm用 特殊ネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
76989493
品番
262.27.462
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ2ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
用途
ミニフィックスボルトの受け
ねじ長さL(mm)
11
穴あけ距離(mm)
24
取付
ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
特殊ネジ