曜日別特売
262.12.840 マイタージョイントコネクター 片面取付用 M6 ネジ付 ハーフェレ 76989624

262.12.840 マイタージョイントコネクター 片面取付用 M6 ネジ付 ハーフェレ 76989624
262.12.840 マイタージョイントコネクター 片面取付用 M6 ネジ付 ハーフェレ 76989624

マイタージョイントコネクター 片面取付用 M6 ネジ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード76989624品番262.12.840
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ミニフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。マイター角度 90°-180°

用途パネルとパネルの連結ねじ長さL(mm)7.5穴あけ距離(mm)24ねじ径M6取付ボルト用下穴:7mm仕上亜鉛メッキ仕様ネジ:M6
注意
※表の差し込み距離 F (mm) は、マイタージョイントコネクターの穴あけ距離 B = 44mm の場合です。穴あけ距離 B = 24mm の場合は差し込み距離 F から 20mm を引いてください。使用するミニフィックスケージングの穴あけ深さ D が穴あけ深さDとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする