262.12.939 マイタージョイントコネクター 両面取付用 ダブルエンドボルト ハーフェレ 76989658

262.12.939 マイタージョイントコネクター 両面取付用 ダブルエンドボルト ハーフェレ 76989658
262.12.939 マイタージョイントコネクター 両面取付用 ダブルエンドボルト ハーフェレ 76989658

マイタージョイントコネクター 両面取付用 ダブルエンドボルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード76989658品番262.12.939
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ミニフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。マイター角度 90°-180°

用途パネルとパネルの連結穴あけ距離(mm)44取付ボルト用下穴:7mm仕上亜鉛メッキ
注意
※表の差し込み距離 F (mm) は、マイタージョイントコネクターの穴あけ距離 B = 44mm の場合です。穴あけ距離 B = 24mm の場合は差し込み距離 F から 20mm を引いてください。使用するミニフィックスケージングの穴あけ深さ D が穴あけ深さDとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする