曜日別特売
262.87.931 マキシフィックス連結ボルト S35 下穴5mm用 特殊ネジ付 ハーフェレ 76989737

マキシフィックス連結ボルト S35 下穴5mm用 特殊ネジ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード76989737品番262.87.931
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

マキシフィックス用のボルトです。

用途ノックダウン家具ねじ長さL(mm)16穴あけ距離(mm)35ボルト長さ(mm)28.5取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、ボルト用下穴:9mm仕上亜鉛合金材質スチール仕様特殊ネジ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする