ハーフェレ
マキシフィックス ダブルボルト
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
76989825
品番
262.87.921
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マキシフィックスをパネル連結に使用する際のボルトです。木口ジョイント
用途
パネルとパネルの連結
穴あけ距離(mm)
2×35
ボルト長さ(mm)
56
取付
工具不要で9mm貫通穴に差し込み用、ボルト用下穴:9mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール