ハーフェレ
ラフィックス20 PS コネクターケーシング締め付けパーツ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
色
黒
仕様
ヒダなし
取付
ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
注文コード
76989929
品番
263.10.303
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・取付
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
家具のノックダウン組立に適したコネクターです。
用途
ノックダウン家具
寸法A(mm)
8
板厚(mm)
16
取付
ドリル深さ D:12.7+0.2mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、PH2 プラス
調整機能
直径:ケーシング 20mm
色
黒
材質
PS、亜鉛合金製締め付けパーツ
仕様
ヒダなし
注意
※ケーシングのプラスチックの色は製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。