ハーフェレ
ラフィックスタブ20 コネクターケーシング締め付けパーツなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
白
ブラウン
メタリック色
黒
ベージュ
白
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990096
品番
263.09.731
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
可動棚用のコネクターです。棚コネクター
用途
可動棚
寸法A(mm)
8
板厚(mm)
16
取付
ドリル深さ D:12.7mm
色
白
材質
PS
仕様
ヒダあり
注意
※ケーシングのプラスチックの色は製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。