曜日別特売
263.19.500 カバーキャップ 板厚16 19mm用 U型 ハーフェレ 76990209

263.19.500 カバーキャップ 板厚16 19mm用 U型 ハーフェレ 76990209
263.19.500 カバーキャップ 板厚16 19mm用 U型 ハーフェレ 76990209
263.19.500 カバーキャップ 板厚16 19mm用 U型 ハーフェレ 76990209

カバーキャップ 板厚16 19mm用 U型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グレーホワイト
内容量1セット(1000個)注文コード76990209品番263.19.500
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。

用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具グレーホワイト材質PP仕様U型
注意
※使用できるケーシングは263.11.***、263.15.***、263.10.***シリーズです。色は製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする