ハーフェレ
ラフィックス連結ボルト ピンタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
1セット(2000個)
1セット(100個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990324
品番
263.20.849
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ラフィックス専用ピンボルト ダボのような使い方ができます、
用途
可動棚
ねじ長さ(mm)
11
下穴径(Φmm)
5
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール