ハーフェレ
ラフィックス連結ボルト M20 下穴Φ5mm用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990349
品番
263.20.131
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラフィックスの専用ボルトです。ボルトヘッドは PZ2 ドライバーに安全にグリップし優れた締め付け、
用途
ノックダウン家具
ねじ長さL(mm)
7.5
取付
ドライバー:PZ2 プラス
仕上
素地
材質
亜鉛合金
タイプ
特殊ネジ付