曜日別特売
263.21.817 ラフィックス連結ボルト S20 M4ネジ付 ハーフェレ 76990419

ラフィックス連結ボルト S20 M4ネジ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード76990419品番263.21.817
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先端がM4のラフィックス専用ボルトです。

用途ノックダウン家具ねじ長さL(mm)7.5取付ドライバータイプ:PZ2プラス、マイナス仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様M4ネジ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする