260.17.050 マイターアングル 90°用 合板 ハーフェレ 76991487

マイターアングル 90°用 合板

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード76991487品番260.17.050
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。板厚19mm用、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着

用途留め部分のジョイント板厚(mm)19寸法A(mm)14寸法B(mm)5長さ(mm)50仕上未処理材質合板
注意
※200個単位でご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする