ハーフェレ
スリーブナット SW4 六角レンチ穴 ナベ頭付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
76991688
品番
264.74.762
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途
家具の組み立て
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ