ハーフェレ
棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
76992625
品番
282.25.733
参考基準価格(税別)
¥34,550
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ 3mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ、受:透明
材質
亜鉛合金
仕様
耐荷重:9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg