曜日別特売
282.13.600 棚ダボ ガラス棚用 ネジ止め 下穴Φ5mm 亜鉛合金 ハーフェレ 76992668

棚ダボ ガラス棚用 ネジ止め 下穴Φ5mm 亜鉛合金

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード76992668品番282.13.600
参考基準価格(税別)¥8,920販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

下穴Φ3mm用の棚受金具、

用途家具などの棚の保持ガラス厚(mm)4、6、8取付下穴Φ3 と 5mm にネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金、受:プラスチック仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする