ハーフェレ
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
76993054
品番
282.12.485
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)
6-8
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金、安全固定ネジ:プラスチック
仕様
棚保持機能:安全固定ネジ付