ハーフェレ
ガラス棚受サポート Φ12mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76993298
品番
283.38.010
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ガラスの飾り棚などに使用します、
セット内容
サポートボルト、ヘッド付 1 個
ディスク 1 個、木/メタルダボ M6×50 1 個
取付説明書 1 部
用途
飾り棚
直径(Φmm)
12
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置
仕上
ヘアライン
材質
棚受サポート:ステンレス、木 / メタルダボ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック
仕様
調整機能:±4mm、サポート回転させて調整
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。固定方法は壁面の材料によります。壁面の種類に応じたネジと壁面固定プラグを確認し、必要に応じて他の固定材料を使用してください。