ハーフェレ
ブラケット アルミニウム 白塗装
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
200
100
150
200
耐荷重(kg)
25
15
25
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76993456
品番
287.35.750
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
飾り棚などの棚板に使用します、
用途
飾り棚
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
250
寸法D(mm)
5
耐荷重(kg)
25
仕上
白塗装
材質
アルミニウム
仕様
耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 5 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
棚受け金具
L型棚受け
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。最大ブラケット間隔:700mm定格耐荷重は均等荷重の条件であり、壁面で適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。