287.31.371 ブラケット 鍛造 アンティークブラック ハーフェレ 76993483

ブラケット 鍛造 アンティークブラック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)200
耐荷重(kg)15
内容量1個注文コード76993483品番287.31.371
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

飾り棚などの棚板に使用します、

用途飾り棚寸法A(mm)200寸法B(mm)20寸法C(mm)150耐荷重(kg)15仕上アンティークブラック材質スチール 鍛造仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 8 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応棚受け金具L型棚受け
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。最大ブラケット間隔:700mm定格耐荷重は均等荷重の条件であり、壁面で適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする