287.55.730 ブラケット 折りたたみ 3ポジションロック機能付 ハーフェレ 76993779

287.55.730 ブラケット 折りたたみ 3ポジションロック機能付 ハーフェレ 76993779
287.55.730 ブラケット 折りたたみ 3ポジションロック機能付 ハーフェレ 76993779

ブラケット 折りたたみ 3ポジションロック機能付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)300
内容量1個注文コード76993779品番287.55.730
参考基準価格(税別)¥6,060販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、

仕様
3ポジションロック機能付:持ち上げると1-3のロック位置でロックがかかります。
ロックがかかった位置で、上に持ち上げながら、可動フレームの下面にあるプッシュレバーを上方向に押し込むと、ロックが解除されて折りたためます。
用途カウンター寸法A(mm)300寸法B(mm)30寸法C(mm)200寸法D(mm)25耐荷重(kg)75仕上白塗装材質スチール棚受け金具L型棚受け
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。固定方法は壁面の材料によります。 壁面の種類に応じたネジと壁面固定プラグを確認し、必要に応じて他の固定材料を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする