ハーフェレ
十字ブラケット ネジ止め
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76995818
品番
356.06.410
参考基準価格(税別)
¥95
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
マグネットドアキャッチを面付けするためのブラケットです。ポジションガイド付きのため、取り付けが簡単です。
用途
扉の取付け
取付
キャビネット天板または底板にネジ止め
仕上
ベージュ
材質
プラスチック
仕様
ポジションガイド付