曜日別特売
356.33.509 扉用ソフトクローズユニット スムーブ ハーフェレ 76995949

356.33.509 扉用ソフトクローズユニット スムーブ ハーフェレ 76995949
356.33.509 扉用ソフトクローズユニット スムーブ ハーフェレ 76995949
356.33.509 扉用ソフトクローズユニット スムーブ ハーフェレ 76995949

扉用ソフトクローズユニット スムーブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76995949
品番
356.33.509
参考基準価格(税別)¥787販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、

用途
扉の取付け
仕様
扉先側板への取付
材質
プラスチック
取付
スムーブはヒンジと反対側のキャビネット側板に取付けます。最適な動作のための推奨位置はキャビネット側板の中央です。推奨扉幅は450mmから600mmです。
仕上
オレンジ / グレー
注意
※扉高さが 1600mm 以上、またはアルミフレーム扉、木製枠扉の場合、スムーブ 2 個の使用をお勧めします。取付け前に試作することをお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする