407.33.502 スイング扉金具 モーションV 30/40 FB ハーフェレ 76997787

407.33.502 スイング扉金具 モーションV 30/40 FB ハーフェレ 76997787
407.33.502 スイング扉金具 モーションV 30/40 FB ハーフェレ 76997787
407.33.502 スイング扉金具 モーションV 30/40 FB ハーフェレ 76997787
407.33.502 スイング扉金具 モーションV 30/40 FB ハーフェレ 76997787
407.33.502 スイング扉金具 モーションV 30/40 FB ハーフェレ 76997787

スイング扉金具 モーションV 30/40 FB

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット注文コード76997787品番407.33.502
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付、アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用

用途扉の取付け内寸幅(mm)880-980適合扉質量(kg)15-40仕上グレー
注意
※詳細はカタログをご確認ください。ハンドルは下部アームよりも高い位置で、扉幅に対して中央に取付けてください。シンクロバーはセットに含まれていないので、必ず別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする