ハーフェレ
マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76998259
品番
373.69.302
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
セット内容
リッドステー 1個
キャビネット用固定ブラケット 1 個
扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
用途
吊り戸
開き角度(度)
75、90または110
木口距離(mm)
37
取付
クリップシステムで工具不要
仕上
ニッケルメッキ
材質
金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
仕様
モデル:D