ハーフェレ
デュオスタンダード 単品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
仕上
ニッケルメッキ
黒
白
ニッケルメッキ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76999564
品番
373.66.500
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
用途
扉の取付け
取付
本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
左右兼用
注意
※キャビネット用固定ブラケットと扉用ネジ止めブラケットは同梱されていません。別途ご注文ください。