ハーフェレ
ドアバンパー 接着タイプ DB100
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(350個)
注文コード
77001926
品番
356.27.414
参考基準価格(税別)
¥2,464
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途
ドアの傷防止
寸法(mm)
10×10
高さ(mm)
2.5
取付
裏面アクリル系接着剤付
仕上
透明
材質
ポリウレタン
仕様
四角