ハーフェレ
ドアバンパー 接着タイプ DB127
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(242個)
注文コード
77001935
品番
356.27.416
参考基準価格(税別)
¥1,948
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途
ドアの傷防止
寸法(mm)
12.7×12.7
高さ(mm)
3.1
取付
裏面アクリル系接着剤付
仕上
透明
材質
ポリウレタン
仕様
四角