540.27.287 スライドバスケット 内引出し ワイヤーバスケット付 ハーフェレ 77002145

540.27.287 スライドバスケット 内引出し ワイヤーバスケット付 ハーフェレ 77002145
540.27.287 スライドバスケット 内引出し ワイヤーバスケット付 ハーフェレ 77002145

スライドバスケット 内引出し ワイヤーバスケット付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード77002145品番540.27.287
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 アンダーマウントレール

用途キッチンキャビネット幅(mm)600バスケット外寸法(mm)520×500×127取付奥行(mm)505耐荷重(kg)30取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付)調整機能引出し出し入れ用ハンドル付仕上バスケット:クロームメッキ、レール:亜鉛メッキ材質スチールセット内容梱包内容:取付説明書同梱仕様ワイヤーバスケット、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする