曜日別特売
545.67.255 スライドバスケット DISPENSA JUNIOR Ⅲ 3段引 ソフトクローズ付 ハーフェレ 77002933

545.67.255 スライドバスケット DISPENSA JUNIOR Ⅲ 3段引 ソフトクローズ付 ハーフェレ 77002933
545.67.255 スライドバスケット DISPENSA JUNIOR Ⅲ 3段引 ソフトクローズ付 ハーフェレ 77002933
545.67.255 スライドバスケット DISPENSA JUNIOR Ⅲ 3段引 ソフトクローズ付 ハーフェレ 77002933

スライドバスケット DISPENSA JUNIOR Ⅲ 3段引 ソフトクローズ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
キャビネット幅(mm)500
内容量1セット注文コード77002933品番545.67.255
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

キッチンに最適なスライド式バスケットです。

セット内容
スライドフレーム 1 個
レール、ソフトクローズ付 1 セット
フロントブラケット 1 セット
取付説明書 1 部
用途キッチンキャビネット幅(mm)500高さ内寸(mm)615以上内寸奥行(mm)480以上内寸幅(mm)キャビネット幅-40取付底板にネジ止め、フロントレールとフロントブラケットは引き出した吊りフレームにクリップ固定調整機能3段引仕上粉体塗装メタリック色材質スチール仕様ソフトクローズ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする