ハーフェレ
フックインボックス Youbo×× セット1
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
77002958
品番
546.76.293
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
キッチンに最適なスライド式収納です。スライドバスケット DISPENSA JUNIOR Ⅲ トールユニット Dispensa 用
セット内容
ボックス 1.0 L (115×150×95mm) 2 個
ボックス 2.1 L (115×300×95mm) 1 個
ボックス 2.0 L (115×150×195mm) 2 個
仕切りパーツ 1 個
フタ 2 個
サポートレール 2 個
用途
キッチン
取付
引き出しフレームに吊り下げ用
仕上
プラスチック、サポートレール:スチール
材質
プラスチック、サポートレール:スチール