ハーフェレ
ハンギングバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
320
仕上
クロームメッキ
注文コード
77003046
品番
545.60.253
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕上
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、
用途
キッチン
幅(mm)
320
寸法(奥行D×高さH)(mm)
470×75
仕上
クロームメッキ
材質
スチール