曜日別特売
557.71.029 アンチスライドマット ANTI-SLIDE シート ハーフェレ 77003168

アンチスライドマット ANTI-SLIDE シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77003168品番557.71.029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,480

キッチンなどに最適なノンスリップマットです。

用途キッチンの引き出し厚さ(mm)1.5材質PS/TPE長さ(mm)500幅(mm)900シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする