ハーフェレ
アンチスライドマット ANTI-SLIDE シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77003177
品番
557.71.032
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンなどに最適なノンスリップマットです。
用途
キッチンの引き出し
厚さ(mm)
1.5
材質
PS/TPE
長さ(mm)
500
幅(mm)
1200
色
シルバー