546.46.900 トールユニットシステム DISPENSA Single W150 ソフトクローズ&ソフトオープンダンパー内蔵 2段引レール Clickfi×× ハーフェレ 77003326

546.46.900 トールユニットシステム DISPENSA Single W150 ソフトクローズ&ソフトオープンダンパー内蔵 2段引レール Clickfi×× ハーフェレ 77003326
546.46.900 トールユニットシステム DISPENSA Single W150 ソフトクローズ&ソフトオープンダンパー内蔵 2段引レール Clickfi×× ハーフェレ 77003326
546.46.900 トールユニットシステム DISPENSA Single W150 ソフトクローズ&ソフトオープンダンパー内蔵 2段引レール Clickfi×× ハーフェレ 77003326

トールユニットシステム DISPENSA Single W150 ソフトクローズ&ソフトオープンダンパー内蔵 2段引レール Clickfi××

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット仕上スライドフレーム:粉体塗装メタリック色注文コード77003326品番546.46.900
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

キッチンに適したトール収納です。

セット内容
ソフトクローズ内蔵フレーム 1 個
ソフトクローズ & ソフトオープン内蔵レール 1 個
上部レール 1 個
フロントブラケット 1 セット
取扱説明書 1 部
用途キッチンキャビネットの奥行(mm)最小505キャビネット幅(mm)150高さ内寸(mm)1200-1600寸法X(mm)89耐荷重(kg)100取付レールとフロントブラケットはクリップ式で簡単にフレームに取付仕上スライドフレーム:粉体塗装メタリック色材質スチール仕様2 段引レールはソフトクローズ & ソフトオープンダンパー内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする