セット内容ソフトクローズ内蔵フレーム 1 個
ソフトクローズ & ソフトオープン内蔵レール 1 個
上部レール 1 個
フロントブラケット 1 セット
取扱説明書 1 部
用途キッチンキャビネットの奥行(mm)最小505キャビネット幅(mm)150高さ内寸(mm)1900-2300寸法X(mm)89耐荷重(kg)100取付レールとフロントブラケットはクリップ式で簡単にフレームに取付仕上スライドフレーム:粉体塗装メタリック色材質スチール仕様2 段引レールはソフトクローズ & ソフトオープンダンパー内蔵