曜日別特売
504.63.702 昇降式吊戸棚 リフトシステム ハーフェレ 77004245

※使用例、外枠の戸棚は付属しておりません

504.63.702 昇降式吊戸棚 リフトシステム ハーフェレ 77004245
504.63.702 昇降式吊戸棚 リフトシステム ハーフェレ 77004245
504.63.702 昇降式吊戸棚 リフトシステム ハーフェレ 77004245
504.63.702 昇降式吊戸棚 リフトシステム ハーフェレ 77004245
504.63.702 昇降式吊戸棚 リフトシステム ハーフェレ 77004245
504.63.702 昇降式吊戸棚 リフトシステム ハーフェレ 77004245

昇降式吊戸棚 リフトシステム

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内寸幅(mm)710-720
内容量1個注文コード77004245品番504.63.702
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

吊り戸棚からアイレベルまで下げて出し入れ出来る収納です。

用途キッチン内寸幅(mm)710-720取付高(mm)560以上取付奥行(mm)310以上耐荷重(kg)15調整機能機能:切り替えレバー(1 0-5 kg、2 5-10 kg、310-15 kg)仕様オイルダンパー + 渦巻きバネ + 引っ張りバネ、収納部ストローク:前約443mm、下約482mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする