ハーフェレ
レーリングシステム LINERO Mosaiq 上置きシェルフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77004997
品番
521.02.501
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
LINERO Mosaiq用のレール上部に差し込み使う棚です。
用途
キッチン
取付
上から差し込んで取付
仕上
チタングレー
材質
スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×107×8