曜日別特売
828.55.090 ハンガーシステムΦ20mm 追加棚取付セット ハーフェレ 77005645

828.55.090 ハンガーシステムΦ20mm 追加棚取付セット ハーフェレ 77005645
828.55.090 ハンガーシステムΦ20mm 追加棚取付セット ハーフェレ 77005645

ハンガーシステムΦ20mm 追加棚取付セット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77005645品番828.55.090
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムの追加棚を設定する際に使用するセットです。木またはガラス棚の吊り下

セット内容
中間リング 1 個
ワッシャー 透明 2 個
用途キッチン厚さ(mm)1耐荷重50kg (棚板1枚に対してボール4個で適切に取付けた場合)仕上ステンレス色材質スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする