曜日別特売
828.56.000 ワイヤーハンガーシステム ハーフェレ 77005663

828.56.000 ワイヤーハンガーシステム ハーフェレ 77005663
828.56.000 ワイヤーハンガーシステム ハーフェレ 77005663
828.56.000 ワイヤーハンガーシステム ハーフェレ 77005663

ワイヤーハンガーシステム

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット注文コード77005663品番828.56.000
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

天井から木製棚を吊り下げるワイヤーシステム、木製棚の吊り下げ

セット内容
ワイヤー、カバースリーブ付 1 個
取付プレート、ネジ 3 個付 1 個
取付説明書 1 部
用途天井吊り棚ワイヤー径(Φmm)1.5ワイヤー長(mm)1000耐荷重(kg/個)20取付ネジ止め仕上スリーブ・プレート:ニッケルメッキ、ワイヤー:亜鉛メッキ材質スチール仕様ワイヤーはカット可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする