ハーフェレ
2分別ダストボックス Hailo Easy Cargo 交換容器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77006126
品番
502.73.991
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Hailo Easy Cargo の交換容器、
用途
キッチン、洗面化粧台など
容量(L)
30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
397×225×413
仕上
グレー
材質
プラスチック
幅(mm)
225