502.62.710 シングルダストボックス Hailo Uno ハーフェレ 77006379

シングルダストボックス Hailo Uno

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77006379品番502.62.710
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

開き扉の裏側にビス止めする18Lのダストボックスです。左右兼用、

用途洗面化粧台など容量(L)18キャビネット幅(mm)最小450内寸奥行(mm)最小203取付側板と扉にネジ止め調整機能モデル:3418-00仕上粉体塗装白、容器:ライトグレー、容器ホルダーとフタ:白材質スチール、容器・容器ホルダーとフタ:プラスチック仕様左右兼用間口W×奥行D×高さH(mm)376×199×399
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする