805.43.200 スライドクローゼットハンガー 側板ネジ止め 長さ 295mm ハーフェレ 77008138

805.43.200 スライドクローゼットハンガー 側板ネジ止め 長さ 295mm ハーフェレ 77008138
805.43.200 スライドクローゼットハンガー 側板ネジ止め 長さ 295mm ハーフェレ 77008138

スライドクローゼットハンガー 側板ネジ止め 長さ 295mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77008138品番805.43.200
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

側板止めの折り畳みハンガーです。

用途クローゼット耐荷重(kg)5プレート寸法(mm)ネジ止めプレート:Φ60長さ(mm)295取付側板にネジ止め仕上クロームメッキ材質スチール仕様折りたたみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする